As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Rebolo de metal duro Multiusos TiAlSiN
A ferramenta multiusos Premium com revestimento em titânio-alumínio-silício-nitrilo e uma geometria única com vários dentes para desbaste e alisamento eficientes num único processo em praticamente qualquer material, como aço com uma dureza de < 65 HRC, ferro fundido, aço inox, titânio, ligas especiais e materiais duros e resistentes (p. ex., Hardox). É também adequado para metais não ferrosos, tais como ligas de alumínio com > 10% de silício, ligas de magnésio, latão, cobre, bronze e plásticos.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
- Inovadora geometria com vários dentes, com uma combinação de dentes alternados e finos, para um acabamento suave e brilhante, um comportamento de fresagem suave e excelente manuseamento
- Revestimento TiAlSiN de alta qualidade para uma durabilidade três vezes superior à das limas sem revestimento, com um sistema convencional de dentes alternados
- Desempenho de corte até 50% superior comparativamente ao sistema convencional de dentes alternados
- Fabricados em conformidade com rigorosos padrões de qualidade, incluindo a inspeção completa das ligações soldadas
Utilize equipamento de proteção adequado ao utilizar o rebolo de esmeril, como proteção ocular, proteção auditiva e luvas de proteção. Tenha em atenção as rotações por minuto recomendadas (n) e a velocidade de corte (Vc) para o material a ser processado, bem como a classificação da ferramenta/material nas tabelas gerais. Antes de utilizar o rebolo de esmeril, certifique-se de que a extremidade roda corretamente e que a função de fixação na ferramenta de transmissão funciona corretamente. Não escolha um comprimento de fixação demasiado reduzido. Recomendamos um comprimento de fixação mínimo de aprox. 2/3 do comprimento do veio. Pode ocorrer descoloração no veio devido ao desempenho de corte extremamente elevado. Esta descoloração é provocada pela temperatura extremamente elevada que a ferramenta atinge e não apresenta um risco de segurança. Geralmente, os materiais são processados em contrarrotação. Ferramentas de transmissão adequadas: veios de transmissão flexíveis, retificadoras retas, robôs, ferramentas mecânicas.
Desbaste, trabalhar contornos, maquinagem de superfícies, processamento de cordões de soldadura, moldagem, polimento de ferro fundido, chanfragem e arredondamento de extremidades.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!