Bastam três passos para se registar e utilizar todas as funções oferecidas pela loja online.
Vendas apenas a clientes profissionais
O código QR já não é válido. Clique no botão seguinte para ativá-lo novamente.
Ordenar por
9 item(ns) com 9 versões encontrado(s)
Compact 1,000-watt angle grinder with ideal balance of power and ergonomics. Ideal for light- to medium-duty grinding and cutting work, such as deburring
Powerful 1,900 W angle grinder with good handling, fast material removal and maximum productivity
Rebarbadora angular prática de 750 W com menor perímetro de punho Ideal para trabalho ligeiros de desbaste e corte
Rebarbadora angular potente de 1700 W com bom manuseamento, remoção rápida de material e máxima produtividade. Ideal para trabalho pesado de desbaste e corte
1,350 watt, powerful and robust angle grinder with anti-vibration handle for rapid work progress and a long service life
Rebarbadora angular de 1400 W prática para trabalhos de retificação e desbaste em aço inoxidável.
The safe 1,350 watt angle grinder boasts impressive robustness, endurance and an anti-vibration handle
1,000 watt angle grinder with optimal balance of power and ergonomics
Rebarbadora angular potente de 720 W com uma tampa de proteção de 125 mm e proteção contra rearranque. Ideal para trabalhos de retificação e corte simples.
Não existem mais resultados. Para obter um resultado mais preciso, especifique o seu termo de pesquisa mais detalhadamente.
Verifique ou utilize um termo de pesquisa diferente.