Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400
Rebarbadora angular EWS 7-125 Basic

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Rebarbadora angular EWS 7-125 Basic

Rebarbadora angular potente de 720 W com uma tampa de proteção de 125 mm e proteção contra rearranque. Ideal para trabalhos de retificação e corte simples.

Ler descrição do artigo

Disponível em 1 design

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos

Variantes

Proteção contra rearranque


Na sequência de uma falha de energia, a rebarbadora não arranca involuntariamente, reduzindo de forma significativa o risco de ferimentos.



Leve e prática


Com a menor área de aderência na sua gama de potência (176 mm) e um peso de apenas 1,8 kg, a rebarbadora angular adapta-se perfeitamente à mão, mesmo durante longos períodos de tempo.



É possível ter acesso total a áreas de difícil acesso


Cabeça pequena



Longa vida útil


As entradas de ar especialmente desenvolvidas refrigeram o motor de forma ideal. As escovas de carvão com função de corte automático protegem o motor e garantem uma vida útil mais longa.



Elevado nível de proteção para o utilizador


Tampa de proteção à prova de rotação