Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Rádio a bateria para estaleiro de obra BR 18-DAB+ M-CUBE
Rádio robusto e versátil a bateria para estaleiros de obra, com som de alta qualidade
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
Diferentes modos de reprodução para uma ampla variedade de músicas
- DAB/DAB+
- FM
- Bluetooth
- AUX
- USB
Experiência de som ideal para muitas aplicações diferentes, graças às definições predefinidas do equalizador e ao sistema de som potente
- 2 colunas de gama alta a média de 2 polegadas, cada uma com 10 W
- 1 subwoofer de 6 polegadas de 30 W
Diferentes opções de ligação externa
- Ligação USB tipo A de 5 V/2 A para carregar aparelhos portáteis e reproduzir dispositivos USB com capacidade máxima de armazenamento até 64 GB
- Ligação USB tipo C de 9 V/2 A para carregamento rápido de dispositivos portáteis
- Entrada AUX-in para reprodução de música através do cabo AUX fornecido
Caixa em borracha com grau de proteção IPX6 e pega de transporte confortável com posição de bloqueio
Navegação por menus em 28 idiomas para definições adicionais do sistema, tais como
- Alarme no modo de espera
- Brilho do ecrã
- Pesquisa de estações
Pode ser alimentado por uma bateria M-CUBE recarregável de 18 V ou pela fonte de alimentação incluída, para um fornecimento permanente de energia
Para carregar a bateria M-CUBE recarregável, é também necessário um carregador M-CUBE correspondente.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!