Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Racord de encaixe rápido com rosca fêmea da série 2000
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
Fluxo elevado até 2100 l/min e pressão máxima de funcionamento de 16 bar.
Permite um fornecimento ideal de ar comprimido e uma saída de ar sem perda de consumo, o que resulta numa maior produtividade e em custos de energia reduzidos.
Bucha de bloqueio ergonómica
Assegura um aperto seguro e impede que o componente deslize.
Uma menor força de engate permite o manuseio só com uma mão.
Necessita de menor esforço para um engate e desengate simples, rápido e seguro.
Ligações estanques
Baixo consumo de energia e elevada eficiência
Buchas de bloqueio de aço temperado
Para uma capacidade de carga máxima e uma longa vida útil.
As superfícies expostas são cromadas, niqueladas ou galvanizadas.
Elevada resistência à corrosão e proteção, mesmo em condições exigentes.
Os racords da série 2000 estão em conformidade com a norma europeia e apresentam um diâmetro nominal de 7,6 mm.
Os perfis europeus são compatíveis com outros racords de ar comprimido
Material: Aço
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!