Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Racord de segurança de ar comprimido wSafe® 2000 Com rosca macho
O racord de ar comprimido é um ponto de referência em termos de segurança e eficiência, no que diz respeito à ligação de linhas de ar comprimido.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
Ótimo fornecimento de ar comprimido e de energia para equipamentos consumidores de ar comprimido
A válvula de fluxo otimizado permite um caudal elevado até 2250 l/min e uma pressão máxima de funcionamento de 16 bar. Isto resulta numa maior produtividade e em custos de energia reduzidos para o utilizador.
Elevada proteção e resistência à corrosão, mesmo em condições exigentes
As superfícies expostas são cromadas, niqueladas ou galvanizadas.
Longa vida útil
Bucha de bloqueio fabricada em aço temperado
Desacoplamento seguro com uma só mão
O racord de segurança permite o desengate rápido do racord só com uma mão, basta puxar a bucha de bloqueio para trás. O racord é ventilado automaticamente, evitando a ejeção da mangueira.
Os perfis euro são compatíveis com outros racords de ar comprimido
Os racords de fixação da série 2000 estão em conformidade com a norma europeia e têm um diâmetro nominal de 7,6 mm.
Vedado de fábrica
É aplicado um vedante de fábrica na rosca, o que significa que não é necessária uma fita de vedação adicional.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!