Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Racord de encaixe com conector Comfort Série 2000
Para mangueiras PU Würth
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
Elevado fluxo até 2100 l/min e uma pressão máxima de trabalho de 16 bar.
Permite um fornecimento ideal de ar comprimido e uma saída de ar sem perda de consumo, originando uma maior produtividade e menores custos de energia.
Ligações herméticas
Baixo consumo de energia e elevada eficiência
Racords de aço temperado
Para uma capacidade de carga máxima e uma longa vida útil.
As superfícies expostas são cromadas, niqueladas ou galvanizadas.
Elevada resistência à corrosão – proteção, mesmo em condições extremas.
Os racords de fixação da série 2000 estão em conformidade com a norma europeia e têm um diâmetro nominal de 7,6 mm.
Os perfis euro são compatíveis com outros racords de ar comprimido
Material: Aço
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!