Bastam três passos para se registar e utilizar todas as funções oferecidas pela loja online.
Vendas apenas a clientes profissionais
O código QR já não é válido. Clique no botão seguinte para ativá-lo novamente.
Ordenar por
26 item(ns) com 103 versões encontrado(s)
Faster installation, since the square pin is already pre-assembled for a door thickness of 40 mm
Absolute premium property fitting for private dwelling and building construction that is easy to install and fulfils higher requirements than EN 1906 class 3 demands
Easy and safe installation of a short plate fitting
Door knob is ready for use on DIN R and DIN L doors without alteration
Property fitting of an absolute premium class, which demands higher requirements than the EN 1906, class 4
Quick, easy and safe installation of a fitting
Lateral misalignment of the handle plate allows for optimal ease of use
Invisible 2-point screw connection for the rosettes
Não existem mais resultados. Para obter um resultado mais preciso, especifique o seu termo de pesquisa mais detalhadamente.
Verifique ou utilize um termo de pesquisa diferente.