As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Pulverizador de óleo descofrante Com recipiente em aço revestido a poliéster resistente à corrosão
Recipiente em aço revestido a poliéster, resistente a corrosão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
Grande alcance
Tubo em espiral flexível de 2,5 m com fecho de segurança
Conforto durante o trabalho
O tubo de pulverização em cobre tem capacidade de rotação em 360° e permite trabalhar de forma confortável e sem esforço graças ao ajuste da direção.
Excelente distribuição
O bocal fino de jato plano de alta precisão distribui o óleo descofrante de forma uniforme e com moderação.
Rápido e fácil de encher novamente
A grande abertura de enchimento permite que o dispositivo seja enchido rapidamente.
Sem sujidade
O recipiente está protegido contra sujidade graças à tampa do funil.
Armazenamento seguro
Os tubos podem ser armazenados em segurança graças ao suporte para tubos de extensão e de pulverização.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!