Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Pulverizador 360°
O sistema de admissão resistente a solventes permite uma pulverização de 360°
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
O sistema de admissão especial permite uma pulverização de 360°
Para um trabalho seguro em planos horizontais e verticais.
Cabeça pulverizadora ergonómica, robusta com punho comprido
- Trabalho menos cansativo graças à pouca força exigida para o funcionamento
- Pode ser facilmente usado apenas com três dedos.
Bocal regulável com fecho até 15 bar de pressão
- Várias possibilidades de ajuste, desde névoa até jato
- Evita o vazamento de produtos químicos durante o transmporte
Recipiente transparente e inquebrável de 0,5 litros
- Permite ver o nível de enchimento atual
- Boa estabilidade, graças ao formato cónico
Escala de 100 ml
Útil para enchimento e mistura
Marcação individual do produto
- Espaço para identificação do conteúdo
- Campo extra para instruções de segurança
Adequado para produtos minerais, alcalinos, básicos e oleosos da Würth. Não é adequado para removedores de resina, produtos de limpeza de acetona e produtos de limpeza para montagens e peças 1A.
Adequado para indústria, lojas comerciais ou oficinas. Ideal para lavagem de veículos ligeiros e camiões (lavagem do interior, travões de disco e de tambor), para limpar o chassis, para vedantes de motores, manutenção de ferramentas, proteção anticorrosiva, tratamento de superfícies e para lavagem de máquinas e metal.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!