Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Produto de remoção de insetos
Produto de limpeza especial para remover resíduos de insetos em superfícies de vidro, cromadas, pintadas e de plástico
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
- A fórmula eficaz e de ação profunda remove rápida e suavemente até a sujidade persistente e seca dos insetos
- Delicado com os materiais: não danifica a superfície
- Ideal para usar antes de lavar o automóvel
- Sem silicone
Não aplique em superfícies quentes ou sob luz solar direta. A temperatura de processamento recomendada é de 10 °C–25 °C. Proteja do gelo.
Para a limpeza de para-brisas, vidros, grelhas de radiador, para-choques, faróis, chapas de matrícula, etc., afetados por resíduos de insetos.
Aplique uniformemente o produto de remoção de insetos nas superfícies contaminadas. Deixe o produto atuar durante cerca de cinco minutos, remova a sujidade persistente com um pano ou uma esponja húmida e enxague abundantemente com água limpa. Se necessário, lave como habitualmente ou utilize o sistema de lavagem automática. Para evitar riscos, lave rapidamente a sujidade, especialmente da estrada, antes de realmente limpar a área.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!