Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Produto de limpeza para sistemas de refrigeração
Adequado para todos os motores
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
Remove a corrosão e os depósitos de lama no circuito de refrigeração
Maior fiabilidade operacional devido ao sistema de refrigeração limpo.
Neutraliza os resíduos de calcário
O líquido de refrigeração novo fica protegido contra a contaminação por resíduos de sujidade antigos.
Compatível com anticongelante
Alcalino no intervalo de pH de 9 a 11
Compatível com todos os materiais utilizados para construir o radiador.
Remove sedimentos do sistema de refrigeração e limpa a contaminação deste mesmo sistema. Por exemplo, é possível remover resíduos de óleo provocados por danos nas cabeças do motor. O produto de limpeza do radiador também pode ser utilizado como medida preventiva sempre que o líquido de refrigeração for substituído.
250 ml são suficientes para 10 litros de líquido de refrigeração. 1000 ml são suficientes para 40 litros de líquido de refrigeração.
O produto de limpeza não é adequado para permanecer no veículo.
Para corrigir o desempenho reduzido da refrigeração durante trabalhos de reparação e manutenção no sistema de refrigeração.
Adicione o conteúdo da lata ao líquido de refrigeração. Abra as válvulas de aquecimento. Mantenha o motor ligado à temperatura de funcionamento durante cerca de 30 minutos. Os resíduos soltos devido ao efeito do produto de limpeza devem ser removidos com água. O processo de limpeza pode ser realizado sem remover o termóstato. Recomendamos a substituição das peças que tenham sido danificadas pela fuga de óleo, tais como o vaso de expansão e os tubos de água. Encha novamente o sistema de refrigeração após a limpeza, purgue e verifique se existem fugas.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!