Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Produto de limpeza para oficinas BMF
Produto de limpeza ecológico para oficinas, máquinas e veículos
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
- Sem fosfatos, solventes ou substâncias corrosivas
- Pode ser utilizado mecanicamente, manualmente ou em dispositivos de alta pressão
- Potente na dissolução da massa lubrificante, mas suave nos materiais
- Não danifica tintas, borrachas ou plásticos
- Valor do pH: 9,4
- Sem silicone
- Sem AOX
Para limpar todas as superfícies resistentes à água.
Dilua o produto com água, em seguida, aplique na área suja. Deixe atuar durante um breve período de tempo e, em seguida, limpe ou enxague com água.
A água quente aumenta o efeito de limpeza.
Concentração de aplicação: Manual 3–50%; dispositivo de alta pressão 3–5%; máquinas de limpeza de pavimentos 3-10%.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!