As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Produto de limpeza para espuma PU PURLOGIC®
Remove de forma rápida e simples os resíduos frescos de espuma PU
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
Solvente altamente eficaz
A lata de 500 ml é adequada para pistolas de aplicação de espuma PU
- Remove a contaminação fresca da espuma PU sem resíduos, por exemplo, em janelas e portas
- Contém uma válvula pulverizadora adicional para a limpeza exterior das pistolas de aplicação de espuma e outras superfícies.
Pode corroer superfícies lacadas, pintadas e plásticas. Pode causar desvanecimento da cor ou dissolução dos têxteis. A espuma PU endurecida só pode ser removida com o produto de limpeza para PU, PURLOGIC, Art.-Nr. 0892 160 000, ou mecanicamente.
Para limpar salpicos não secos de espuma de PU de superfícies como madeira, metal e roupa. Ideal para limpar o cesto adaptador da pistola.
Primeiro, retire a tampa preta. Aparafuse totalmente a lata de PURlogic Clean no suporte da pistola – não a aparafuse em demasia nem a incline. Deixe o produto de limpeza atuar no interior da pistola durante aproximadamente 1 a 2 minutos; em seguida, deixe o produto de limpeza escorrer para um recipiente adequado (por exemplo, cartão) através da abertura na ponta da pistola, até que o produto de limpeza saia limpo. Se necessário, repita este processo duas ou três vezes. Assim que o processo de limpeza estiver concluído, remova a lata do produto de limpeza. A pistola pode então ser guardada despressurizada.
Para limpar o exterior de pistolas de espuma ou outras superfícies, encaixe a válvula pulverizadora vermelha na lata.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!