Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Produto de limpeza
Produto de limpeza especial altamente eficaz e sem ácido para todas as jantes e tampas de cubos de aço e liga leve.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
- Remove rápida e facilmente até a sujidade mais persistente, como pó de travões queimados, resíduos de borracha e alcatrão e outras contaminações da estrada
- A fórmula suave não ataca a superfície da jante nem os parafusos da roda
- A utilização do produto é muito económica
- Sem silicone
Não aplique em superfícies quentes ou sob luz solar direta. A temperatura de trabalho recomendada é de 10 °C–25 °C. Proteja do gelo.
Jantes e tampas de cubos de aço e metais leves
Pulverize a jante uniformemente a uma distância de 15 a 30 cm. Deixe o produto de limpeza atuar durante cerca de 5–10 minutos. Remova a sujidade com uma esponja húmida ou uma escova circular e enxague cuidadosamente com um jato de água. Se necessário, lave como de costume ou passe por um túnel de lavagem. Não deixe o produto secar.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!