Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Produto de limpeza antibacteriano para ar condicionado Quick Fresh Active Plus
Para uma remoção rápida e eficaz de odores e bactérias em espaços interiores e sistemas de ar condicionado de veículos
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
- Fiável no combate a odores desagradáveis causados por bactérias nas condutas de ar do ar condicionado e no interior dos veículos
- Os iões de prata impedem odores graças o seu efeito antibacteriano
É essencial realizar testes preliminares antes da utilização, especialmente no caso de superfícies de iluminação.
Tenha cuidado ao utilizar produtos biocidas. Leia sempre o rótulo e as informações sobre o produto antes de o utilizar.
- Efeito antibacteriano graças aos iões de prata
- Aroma fresco de longa duração
- Sem trabalho de desmontagem demorado do evaporador e no interior do veículo
- Não requer um manual adicional para operações específicas
- Eficácia confirmada de forma independente
- Fácil de utilizar
- Combate odores desagradáveis com absorventes de odores
Não é permitida a presença de pessoas no interior do veículo durante a aplicação. Todos os dispositivos elétricos devem estar desligados durante a aplicação. Evite fontes de ignição. Ventile bem o veículo durante vários minutos após a utilização. Não fume no interior do veículo logo após a aplicação. Utilize apenas uma lata por aplicação.
1. Desligue a unidade de ar condicionado, ative a circulação de ar
2. Ligue a ventilação ao máximo e selecione uma temperatura fria para o interior
3. Agite bem a lata antes de utilizar
4. Coloque a lata no espaço para os pés ou na consola central traseira e ative a cabeça pulverizadora. Mantenha as portas e as janelas fechadas durante a aplicação (aprox. 2–3 min.). Certifique-se de que o jato de pulverização (90–150 cm) não alcança, por exemplo, os elementos de controlo da iluminação e do teto de abrir, o visor, o rádio, o sistema de navegação, etc.
5. Remova imediatamente o excesso de substância com um pano húmido
6. Deixar arejar bem o veículo após a aplicação
Tenha em atenção as informações do produto!
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!