Bastam três passos para se registar e utilizar todas as funções oferecidas pela loja online.
Vendas apenas a clientes profissionais
O código QR já não é válido. Clique no botão seguinte para ativá-lo novamente.
Ordenar por
Active corrosion protection and primer for metal surfaces
Proteção anticorrosiva ativa para superfícies metálicas que pode ser aplicada com pincel
Primário universal de secagem rápida com uma grande variedade de aplicações
Proteção ativa contra a corrosão com excelentes características de enchimento em superfícies metálicas
High-filling 1-component acidic primer with good flowing properties and outstanding adhesion on iron, steel, aluminium and zinc.
2-component epoxy primer filler for optimum application safety on all metals, anodised surfaces and GFRP.
Plastic adhesion promoter for use in spot repairs of plastic parts.
Can be painted over wet-on-wet (without sanding in between)
Primer with excellent adhesion and with good filling properties (up to 100 µm) and outstanding protection against corrosion
Massa consistente multiusos I
Massa longa duração III
Massa lubrificante multiusos IV
Massa lubrificante multiusos III
Massa lubrificante multiusos II
Massa viaturas comerciais de alto desempenho 400g
Massa lubrificante multiusos, máquinas construção/agricultura
Bomba manual para massa consistente Para cartuchos de 400 g.