Bastam três passos para se registar e utilizar todas as funções oferecidas pela loja online.
Vendas apenas a clientes profissionais
O código QR já não é válido. Clique no botão seguinte para ativá-lo novamente.
Ordenar por
12 item(ns) com 20 versões encontrado(s)
Active corrosion protection and primer for metal surfaces
Proteção anticorrosiva ativa para superfícies metálicas que pode ser aplicada com pincel
Primário universal de secagem rápida com uma grande variedade de aplicações
Proteção ativa contra a corrosão com excelentes características de enchimento em superfícies metálicas
High-filling 1-component acidic primer with good flowing properties and outstanding adhesion on iron, steel, aluminium and zinc.
2-component epoxy primer filler for optimum application safety on all metals, anodised surfaces and GFRP.
Can be painted over wet-on-wet (without sanding in between)
Primer with excellent adhesion and with good filling properties (up to 100 µm) and outstanding protection against corrosion
High-coverage synthetic resin thick-film primer with excellent application properties and active corrosion protection.
Universal 2-component primer filler for repairing small and medium-sized surfaces on plain steel sheeting, UP filler and old paints.
Primer that is resistant to chemicals with excellent adhesion and outstanding corrosion protection properties
Zinc phosphate primer that can be diluted with water for iron, steel, zinc and aluminium
Não existem mais resultados. Para obter um resultado mais preciso, especifique o seu termo de pesquisa mais detalhadamente.
Verifique ou utilize um termo de pesquisa diferente.
Massa consistente multiusos I
Cola de montagem Multikraft
Cola de montagem, sem solventes
Cola de montagem
Massa longa duração III
Massa lubrificante multiusos IV
Cola estrutural, Cola e Veda
Cola de montagem VWM