Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Primário em spray
Promotor de adesão em spray para aplicação de fitas de butilo e de betume em superfícies porosas e absorventes.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
Melhora a força adesiva
- Melhora significativamente a fiabilidade da ligação, formando uma película estável na superfície
- Substratos rugosos e porosos são consolidados
Aplicação simples através de pulverização
- Aplicação rápida
- A cabeça de pulverização pode ser rodada para pulverizar na horizontal ou na vertical
Tempo de secagem:
- A +5 °C — aprox. 20 min
- A 0 °C — aprox. 30 min
- A -5°C — aprox. 40 min
Não compatível com tinta. As tintas, lacas e plásticos podem ser amolecidos. A compatibilidade com materiais adjacentes deve ser testada.
Para pré-tratar a superfície ao aplicar fitas de butilo e de betume da Würth e fitas vedantes para para-brisas com tira de betume. Também adequado para Eurasol Thermo HT. A aplicação de primário é necessária em superfícies porosas e absorventes, tais como betão, gesso, madeira, alvenaria, betão arejado, pasta de cimento endurecido, etc., para uma aderência ideal.
As superfícies devem estar secas, limpas de pó e desengorduradas. Remova resíduos de tinta, agentes de impregnação e vestígios de cimento e betão.
Cubra as superfícies adjacentes e o piso. Pulverize uniformemente sobre a superfície; repita o processo em superfícies altamente absorventes. Proteja a superfície pulverizada do pó e da humidade. Limpe a cabeça de pulverização com um produto de limpeza para PU da Würth quando não estiver a utilizar o spray. A fita pode ser aplicada após o tempo de secagem especificado.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!