Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Spray primário de enchimento
Proteção ativa contra a corrosão com excelentes características de enchimento em superfícies metálicas
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
Primário de enchimento de secagem rápida com proteção ativa anticorrosiva para um ótimo acabamento
Várias tonalidades
- Excelente cobertura em pouco tempo com consumo mínimo
- Ótima aplicação da tinta de acabamento
Excelentes propriedades de aderência, mesmo em conjunto com compostos vedantes à base de polímeros MS e PU
Excelente poder de enchimento
Fácil enchimento de pequenas imperfeições e marcas abrasivas
Resistente a temperaturas até 110 °C
Muito fácil de lixar
Em conformidade com COV
- Baixo teor de solventes
- Em conformidade com o teor máximo de COV especificado na diretiva COV (1999/13/EC)
Após utilização, inverta a lata e pulverize até esvaziar a válvula.
Reparação pontual, reparação de viaturas acidentadas, reparação de carroçarias, trabalhos de pintura.
A superfície deve estar limpa, seca e sem gordura. Lixe ligeiramente as superfícies problemáticas. Agite bem a lata antes de utilizar. Aplique uma camada fina na primeira demão. Respeite o tempo de secagem. Tempo de secagem de 20 minutos, pode ser pintado após cerca de 8-12 minutos com qualquer sistema de tinta de acabamento de 1 ou 2 componentes ou tintas aquosas disponíveis no mercado.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!