Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Primário Rust Stop
Proteção anticorrosiva ativa para superfícies metálicas que pode ser aplicada com pincel
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
Excelente proteção anticorrosiva
- Pertence à categoria de corrosividade C3 "alta" de acordo com a norma DIN EN ISO 12944
- Aproximadamente 500 horas de acordo com a norma DIN EN ISO 9227
- Resistente a água, água salgada e vários produtos químicos
Secagem rápida
- Os materiais processados podem ser utilizados e transportados rapidamente
- Ideal como pintura para transporte na construção de aço
Pode ser pintado
Resistência a curto prazo a temperaturas até +120 °C
Conformidade com COV
- Baixo teor de solventes
- Em conformidade com o teor máximo de COV especificado na diretiva COV (1999/13/CE)
Nota: Pintável com tintas de acabamento disponíveis no mercado de acordo com a tabela (consulte a ficha técnica)
Primário à prova de corrosão na construção automóvel, construção naval, construção em metal e aço, fabrico de ferramentas, construção de pontes, construção de reservatórios, construção de tubagens, construção de contentores, agricultura e silvicultura, gestão municipal, máquinas de construção, etc.
A superfície deve estar limpa, seca e sem gordura. Remova ferrugem solta, tinta e sujidade com palha de aço, um raspador ou uma ferramenta semelhante. Mexa bem o produto antes de o utilizar. Aplique duas camadas com aproximadamente uma hora de intervalo.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!