As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Prateleira de extensão total 90° VS SUB Slim
Para unidade com 150 mm de largura com toalheiro
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
- Pode ser utilizado no lado esquerdo ou direito, mas o batente só pode estar no lado direito
- Utilizado como toalheiro
- Com mecanismo de recuo automático e amortecimento integrado em ambas as corrediças
- Montagem sem ferramentas das extensões nas corrediças
- Capacidade de carga de até 6 kg por elemento de prateleira
- A regulação frontal 3D permite um ajuste cómodo e fácil da frente
- Ajuste da altura: ± 3 mm
- Ajuste lateral: ±2 mm
- Ajuste da profundidade: ± 2 mm
Tempo de entrega: aproximadamente 5 dias úteis após a receção da encomenda
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!