Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Porca com olhal H.Q.E.
Ponto de fixação para elevação de cargas utilizado com pernos roscados ou parafusos
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
Fator de segurança 4 em todos os sentidos da carga
Com função integrada de bloqueio automático
Pode ser rodado a 360°
Porca de fecho
Pode ser enroscada com uma chave combinada
Teste de fissuras a 100%
Categoria de qualidade 10
- Produto adequado para elevação segura de cargas de acordo com a diretiva relativa a máquinas 2006/42/CE
- Produto concebido, testado e certificado de acordo com a norma GS-OA 15-04 – EN 1677
- Produto concebido para 20 000 mudanças de carga
- Utilize apenas pernos roscados com, no mínimo, uma classe de resistência 10.9
- A porca com olhal tem de ser sempre totalmente aparafusada no perno roscado
- Ponto de fixação não adequado para rotação sob carga
- Com a tensão axial, é permitido um desvio de +/- 5° com uma redução de 10% da capacidade de carga
Art.-Nr. | Capacidade máx. de carga | ||||||||||
W.L.L. | 1 corrente | 2 correntes | 1 corrente | 2 correntes | 2 correntes | 3/4 correntes | |||||
5162 113 8 | 0,3 t | 1 t | 2 t | 0,3 t | 0,6 t | 0,42 t | 0,3 t | 0,3 t | 0,63 t | 0,45 t | 0,3 t |
5162 113 10 | 0,4 t | 1 t | 2 t | 0,4 t | 0,8 t | 0,56 t | 0,4 t | 0,4 t | 0,84 t | 0,6 t | 0,4 t |
5162 113 12 | 0,75 t | 2 t | 4 t | 0,75 t | 1,5 t | 1 t | 0,75 t | 0,75 t | 1,6 t | 1,12 t | 0,75 t |
5162 113 16 | 1,5 t | 4 t | 8 t | 1,5 t | 3 t | 2 t | 1,5 t | 1,5 t | 3,15 t | 2,25 t | 1,5 t |
5162 113 20 | 2,3 t | 6 t | 12 t | 2,3 t | 4,6 t | 3,22 t | 2,3 t | 2,3 t | 4,83 t | 3,45 t | 2,3 t |
5162 113 24 | 3,2 t | 8 t | 16 t | 3,2 t | 6,4 t | 4,48 t | 3,2 t | 3,2 t | 6,7 t | 4,8 t | 3,2 t |
5162 113 30 | 4,5 t | 12 t | 24 t | 4,5 t | 9 t | 6,3 t | 4,5 t | 4,5 t | 9,4 t | 6,7 t | 4,5 t |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!