Bastam três passos para se registar e utilizar todas as funções oferecidas pela loja online.
Vendas apenas a clientes profissionais
O código QR já não é válido. Clique no botão seguinte para ativá-lo novamente.
Ordenar por
48 item(ns) com 79 versões encontrado(s)
Bezel for sealing single anchor points, pipes, cables and lines (e.g. lightning rods) against ingress of water
ABS-LockSeal BITU - sealing cuffs for attachment points
Prevents thread damage due to off-centre hammer strokes.
Sealing cuff for attachment points ABS-LockSeal PE/ PP/ PVC
For sealing single anchor points and other bushings
To ensure your bitumen roof remains leakproof: 300 mm high sealing cuff for anchor points.
For upper attachment of the eye bolt to 16 mm anchor points and rods.
Extension for anchor points of type ABS-Lock X-SR.
Permanent ladder fixture for clamping onto guttering
Ladder protector for permanent installation on façades
Manual setting tool for setting an aerated concrete plug
Weather protection caps for insulating single anchor points
ABS-LockSeal Basic sealing cuff for attachment points
Force indicator for the ABS Lock OnTop control system for the annual check of the ABS Lock OnTop fall arrester system
Extension for anchor points of type ABS-Lock III.
For lower mounting of the anchor point to the metal roof.
Bezel for sealing single anchor points and other bushings
Concrete screws for fastening single anchor points in accordance with approval Z-14.9-867
Não existem mais resultados. Para obter um resultado mais preciso, especifique o seu termo de pesquisa mais detalhadamente.
Verifique ou utilize um termo de pesquisa diferente.
Luva de montagem, Economy
Luva de proteção, tamanho único, nitrilo
Luva descartável de nitrilo
Calças Stretch X
Luva de proteção, tamanho único, nitrilo plus
Luva de proteção TIGERFLEX Plus
T-shirt Job+
Luva de inverno, Comfort