Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Plaina elétrica EH 4
Plaina de elevado desempenho com calhas para aparas extra grandes e saco de recolha de aparas para uma operação limpa e sem falhas
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
Aplainamento fácil sem necessidade de exercer muita força, mesmo em madeiras duras
Motor de 1050 W de elevado desempenho
Acabamentos de superfície perfeitos
Elevada velocidade circunferencial e eixo da lâmina de grande diâmetro
Elimina praticamente toda a limpeza na área circundante
Saco de aparas de grande capacidade com indicação de nível de enchimento
Máxima flexibilidade possível durante a operação
As aparas podem ser expelidas pelo lado direito ou esquerdo (ajustável)
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!