Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Pistola de pintura SATA MINIJET 3000 B HVLP
Pistola de pintura compacta e de nebulização reduzida
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
- Pode ser utilizada desde a fase de conceção até ao retoque da pintura
- Pesa apenas cerca de 280 g (incl. copo)
- Tecnologia HVLP (volume elevado, baixa pressão)
- Controlo de quantidade de material, controlo de jato contínuo redondo/largo dos dois lados
- Vedante de ar/material de ajuste automático
- Copo de distribuição por gravidade de mudança rápida
- Adequada a tintas aquosas
- Pressão de entrada: 2,0 bar
- Ar necessário: 110 l/min
- Distância de pulverização: 10 - 15 cm
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!