Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Pistola de pregar pneumática DCN 4590
Pistola de pregar potente para utilização com pregos em bobina com os diâmetros de 2,5–3,8 mm, comprimento de 45–90 mm
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
Silencioso
O silenciador integrado protege o utilizador e as outras pessoas presentes
Risco mínimo de ferimentos
Bloqueio de segurança com unidade de contacto
Ajuste de profundidade sem ferramentas
Permite o ajuste rápido da profundidade de colocação, protegendo as superfícies de trabalho
É possível alternar entre disparo simples e disparo de contacto
Interrutor de dupla função
Ferramenta protegida
Proteção de plástico para o bloqueio de segurança
Orientação precisa do prego
Carregador ajustável em altura
Sem ar de escape na área de trabalho
Saída de ar ajustável
Construção de casas pré-fabricadas, marcenaria, paletes, subestruturas
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!