Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Pistola de pregar pneumática DSN 5090 22°
Pistola de pregar pneumática potente para o processamento de pregos de cabeça de lentilha a um ângulo de 21–22°, com um diâmetro de 2,9–4,1 mm e um comprimento de 50–90 mm
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
Protege superfícies de trabalho delicadas
graças ao ajuste de profundidade sem ferramentas
Aplicações variáveis
Interrutor de dupla função para alternar entre disparo simples e disparo de contacto e carregador de recarregar ajustável para pregos com diferentes tamanhos.
Longa vida útil
graças à deteção de carregador vazio e ao filtro de ar integrado no punho.
Trabalho seguro graças aos gatilhos com formato especial
Encaixa no material, reduzindo o risco de deslizamento do dispositivo.
Fácil de utilizar
Carcaça leve em magnésio com fornecimento de ar ajustável e gancho para cinto.
As aplicações incluem construção de edifícios pré-fabricados, acabamento interior, carpintaria, paletes, substruturas e pavimentos.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!