Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Pistola de lubrificação a bateria FP 12-A
Prática e resistente pistola a bateria para lubrificar pontos de lubrificação.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
Pressão de trabalho elevada
Permite a aplicação de todas as massas consistentes standard.
Design ergonómico
A máquina adapta-se bem à sua mão e proporciona um trabalho cómodo e sem fadiga.
Bateria de iões de lítio
Tempo de funcionamento prolongado por carga de bateria. O prático indicador de carga da bateria indica a autonomia restante da bateria.
Muitas aplicações
A massa consistente pode ser aplicada a partir de cartuchos, sacos ou outros recipientes.
Máquina de estrutura robusta
Resistente a danos para garantir uma longa vida útil.
Bocal de enchimento necessário para abastecer com a unidade de enchimento de massa consistente, Art.-Nr. 098602.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!