Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Pistola de limpeza pneumática TOP Gun
Pistola de limpeza profissional para limpar superfícies no veículo.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
Limpeza profunda e eficaz
- A micropulverização resulta numa utilização eficaz do agente de limpeza
- O fluxo de ar do produto de limpeza pode ser ajustado manualmente
Seguro, fiável e sem complicações
- O acionamento por rolamentos de esferas cria um efeito tornado
- Desgaste e manutenção reduzidos
Conexão articulada flexível para locais de difícil acesso
Adequado para a limpeza de estofos e carpetes, painéis interiores das portas, soleiras das portas, habitáculo e jantes.
Remove facilmente manchas, manchas amarelas de nicotina, pegadas, manchas de sal para degelar, pelos de cão e outro tipo de sujidade no interior e exterior da viatura.
Limpe previamente a superfície com um aspirador ou uma escova.
Em seguida, encha o recipiente da pistola de limpeza TOP Gun com o respetivo produto de limpeza, com a proporção de mistura recomendada, e ligue a pistola de limpeza TOP Gun ao ar comprimido (pressão ideal: 8 bar). Mude a válvula de esfera para a posição vertical (ON) e limpe de forma lenta e uniforme o material com movimentos circulares. Para secar, mude de novo a válvula de esfera para a posição vertical (OFF) para garantir apenas o fluxo do ar da pistola de limpeza. Se o material ainda estiver húmido, utilize um pano para remover a humidade remanescente.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!