Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Pistola de limpeza pneumática TOP Gun Plus
Pistola de limpeza profissional com um extrator adicional com ligação de aspirador para limpar todas as superfícies do veículo.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
Limpeza profunda através da combinação do efeito ciclónico com função de aspiração (extrator)
- Para uma superfície limpa e seca
- Extrator para limpeza profunda de têxteis
- A sujidade é sugada imediatamente
Limpa suavemente superfícies delicadas
- A escova amovível mantém uma distância suficiente da superfície de limpeza
- Pressão de ar ajustável
Melhor mobilidade através do adaptador de pressão de ar de 360°
Aplicação fácil por cima da cabeça
Tampa versátil com rosca adicional
- Para fechar o recipiente da pistola de limpeza
- Também pode ser utilizado em muitos frascos de detergente comuns
Seguro, fiável e sem complicações
- A transmissão montada em rolamentos de esferas cria um efeito ciclónico
- Desgaste e manutenção reduzidos
Para obter os melhores resultados, a pistola de limpeza requer uma pressão de ar constante entre 5,5 e 6,3 bar.
Adequado para a limpeza de estofos e carpetes, painéis interiores das portas, soleiras das portas, cabinas, aberturas de ventilação e jantes.
Remove facilmente manchas, amarelecimento causado pela nicotina, pegadas, vestígios de sal da estrada, pelos de cães e outra sujidade do interior e exterior do veículo.
Utilize com o extrator para limpar têxteis
Limpe previamente a superfície a com um aspirador ou uma escova.
Em seguida, encha o recipiente da TOP GUN PLUS com o respetivo produto de limpeza de acordo com a relação de mistura recomendada e ligue a TOP GUN PLUS ao ar comprimido e a um dispositivo de sucção de líquidos. Coloque a alavanca oscilante vermelha na posição vertical e limpe o tecido uniformemente. Para secar, mude a alavanca oscilante para a posição horizontal para garantir apenas o fluxo do ar da pistola de limpeza.
Utilize sem o extrator para limpar as superfícies de plástico
Limpe previamente a superfície a com um aspirador ou uma escova.
Retire o extrator e aparafuse a escova na pistola de limpeza. Em seguida, encha o recipiente com o respetivo produto de limpeza, com a relação de mistura recomendada, e ligue a TOP GUN PLUS ao ar comprimido. Coloque a alavanca oscilante vermelha na posição vertical e limpe a superfície uniformemente com movimentos circulares a uma distância máxima de 1 a 3 cm e a um ângulo de aproximadamente 45°.
Se o material ainda estiver húmido, utilize um pano para remover a humidade remanescente.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!