Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Pistola de aplicação pneumática Druckfix
Pistola pneumática leve e potente para aplicação de produto em saco. Ideal para colas e vedantes de alta e baixa viscosidade.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
Modelo leve, compacto e ergonómico
Controlador de pressão rotativo no punho para extrusão lenta e rápida
Regulação fina adicional da velocidade de fluxo através do gatilho.
Mobilidade ideal
Amortecedor na válvula de extração rápida
Caixa de proteção totalmente fechada
Melhor proteção dos componentes, por exemplo, o tubo de fornecimento de ar e a sua fácil limpeza.
O consumo médio das pistolas de aplicação pneumáticas é de aproximadamente 7,2 litros/minuto. Atenção: A pressão máxima de funcionamento para aplicação de vedantes é de 6 bar.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!