Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Pistola de aplicação para cartucho duplo Para 380/620 ml
Para processamento de colas de 2 componentes AI-1 2C-PUR
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
Pega ergonómica e equilibrada
- Facilita a utilização da pistola
- Possibilidade de disparo com uma só mão
Elevada transmissão
- A força de pressão de 400 kg permite um trabalho suave e sem fadiga
- A transmissão dupla distribui de forma ideal a potência manual para as duas hastes impulsoras
Descompressão rápida
A descompressão rápida dos cartuchos permite a interrupção rápida e imediata em caso de formação de espuma
Fácil de utilizar
- A função antiescorrimento impede o escorrimento do material
- A função de encaixe permite uma melhor aderência e impede que o cartucho deslize ou caia
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!