Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400
Pistola de aplicação sem fios WIT

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Pistola de aplicação sem fios WIT

Pistola de aplicação alimentada com potente bateria de iões de lítio para cartuchos WIT

Ler descrição do artigo

Disponível em 4 versões diferentes

Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos

Variantes

Robusta


Todos os componentes concebidos para utilização nas duras condições de estaleiro de obra



Função de memória


Ao acionar a função de memória, a pistola de aplicação repete um ciclo de aplicação pré-gravado, garantindo que é injetada exatamente a quantidade certa de argamassa no furo na aplicação em série



Velocidade ajustável


Infinitamente controlável com a roda de ajuste no punho



Proteção antipingos


Depois de parar a aplicação, o êmbolo desloca-se ligeiramente para trás, impedindo que a mistura de argamassa pingue



Haste de acionamento duplo


As forças de aplicação são transferidas através de duas hastes de acionamento estriadas



Luz LED


A área de trabalho está sempre bem iluminada



Com bateria de iões de lítio de 18 V/2,0 Ah


  • O indicador do estado de carga da bateria mostra sempre as reservas de energia restante

  • Compatível com o atual sistema de baterias de 18 V