Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400
Pistola de aplicação a bateria AKP 18-600 M-CUBE
Pistola de aplicação a bateria AKP 18-600 M-CUBE - 1
Pistola de aplicação a bateria AKP 18-600 M-CUBE - 2
Pistola de aplicação a bateria AKP 18-600 M-CUBE - 3
Pistola de aplicação a bateria AKP 18-600 M-CUBE - 4
Pistola de aplicação a bateria AKP 18-600 M-CUBE - 5
Pistola de aplicação a bateria AKP 18-600 M-CUBE - 6
Pistola de aplicação a bateria AKP 18-600 M-CUBE - 7
Pistola de aplicação a bateria AKP 18-600 M-CUBE - 8
Pistola de aplicação a bateria AKP 18-600 M-CUBE - 9

As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Pistola de aplicação a bateria AKP 18-600 M-CUBE

Potente pistola de aplicação de 18 V desenvolvida pela Würth de acordo com os requisitos dos profissionais.

Ler descrição do artigo

Disponível em 2 versões diferentes

Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos

Variantes

Êmbolo metálico de longa duração e proteção contra sobrecarga


Evita o bloqueio do motor em caso de endurecimento do material.



Mais fácil de utilizar com conjunto de conversão


Adequada para sacos de 400 ml e 600 ml. Com a placa de pressão art. 5700202004 também é possível processar cartuchos. O conjunto de conversão permite o encurtamento do tubo para maior comodidade.



Bloqueio automático do êmbolo


Evita o pingar, bloqueando momentaneamente o êmbolo ao soltar o gatilho, garantindo um acabamento limpo do cordão.



Regulação das rotações para uma ótima velocidade de aplicação mesmo com material de elevada viscosidade


A roda de ajuste de velocidade, o gatilho de alta sensibilidade e a elevada força de aplicação permitem uma aplicação fácil, limpa e precisa de material altamente viscoso.