Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Pistola de agrafar pneumática, DKG 416
Dispositivo muito leve e potente para aplicação de agrafos com 12,8 mm de largura e 4-16 mm de comprimento
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
Silencioso
O silenciador integrado protege o utilizador e as pessoas presentes
Risco mínimo de ferimentos
O punho com bloqueio de segurança evita o acionamento acidental do mecanismo
Longa vida útil
O filtro de ar integrado no punho protege contra a entrada de sujidade e pó
Trabalho sem fadiga
Carcaça leve em magnésio com punho em borracha para facilitar o manuseamento.
Bocal de ligação não incluído na entrega.
Utilizada em móveis estofados, empacotamento, barreiras de vapor, isolamento, revestimentos e na indústria do mobiliário.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!