Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Agrafador pneumático, DKG 1040
Dispositivo prático e potente para o processamento de agrafos com 5,7 mm de largura e 10–40 mm de comprimento
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
Dispositivo de longa vida útil e sem necessidade de manutenção para uma grande variedade de aplicações
Transmissão potente sem óleo
Flexível e versátil
Interrutor de dupla função para alternar entre disparo simples e disparo de contacto e bocal de borracha sintética para utilização em superfícies delicadas
Ajuste de profundidade sem ferramentas
Permite o ajuste rápido da profundidade de colocação, protegendo as superfícies de trabalho
Trabalho agradável, ergonómico e confortável
O dispositivo proporciona acesso sem ferramentas para fácil resolução de problemas, saída de ar ajustável e gancho para cinto
Racord não incluído na entrega.
Utilizado em fixações de painéis, embalagens de madeira, móveis e paletes.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!