Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Pistola de aplicação para cartucho pneumática Kombifix Para cartuchos de 310 ml
Possibilidade de aplicação combinada (vedante padrão e vedante de juntas pulverizável)
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
Reduz automaticamente a pressão de alimentação para uma pressão de trabalho de 7 bar
Ajuste preciso contínuo
A quantidade de ar e material pistolável pode ser regulado individualmente
Gatilho de dois níveis
A alimentação de material através do cilindro telescópico torna impossível a entrada de ar comprimido no cartucho
Material incluído:
- 10 ponteiras plásticas para massa de vedação pistolável
- 1 porca de união para massa de vedação pistolável
- 1 porca de união para massas de vedação standard
- 1 racord de ligação, 1/4 polegada
O consumo médio das pistolas de aplicação pneumáticas é de aproximadamente 7,2 litros/minuto. – Atenção: A pressão máxima de funcionamento para aplicação de vedantes com esta pistola é de 7 bar.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!