Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400
Piso para veículo

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Piso para veículo

Serve como forma de proteger a área de carga

Ler descrição do artigo

Disponível em 93 versões diferentes

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos

Variantes

Perfilado com precisão de acordo com as especificações do veículo



Adequado para vários tipos de veículo


Consulte a tabela de classificação



Certificação PEFC – promoção da gestão sustentável das florestas



Coberturas plásticas standard para todos os recortes dos olhais de fixação



Folheado de faia dura


Espessura: 10 mm



Superfície


Superfície superior: revestimento de película de resina sintética resistente à luz, antracite



Colagem


Em conformidade com a norma EN 314-2 (classe 2, para condições exteriores húmidas e protegidas), classe de emissões de formaldeído E1



Coeficiente de fricção de deslizamento


0,28 μ em conformidade com a norma DIN EN 12195-1 e VDI 2700 ff. (fixação de carga)


0,59 μ em conformidade com a norma EN 14041 (resistência ao deslizamento)



Sistema de macho e fêmea para cada modelo de veículo, com extremidade de centragem para ligações sem interrupções