Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Parafuso autoperfurante de piasta de aleta ®, cabeça de embeber e fresar com fenda AW
Parafuso autoperfurante com até 50% de economia de tempo ao fixar madeira a subestruturas de metal
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
- Bimetálico (aço inox A2/ponta de broca em aço temperado)
- Revestimento RUSPERT® (prateado)
- Com rosca de chapa
- Cabeça de embeber e fresar para utilização com madeiras macias
Sistema de fenda AW:
- Melhor transmissão do binário de aperto
- Maior durabilidade
- Ótima centragem
- Melhor resultado de montagem graças ao aparafusamento sem fadiga, porque a pressão de contacto necessária para a transmissão do binário de aperto é muito reduzida
- Maior superfície de contacto do bit com o parafuso
- A distribuição uniforme da força evita danos no revestimento protetivo da superfície garantindo assim uma maior resistência à corrosão
- Os parafusos piasta de aleta devem ser testados de forma adequada para utilização em cada caso de aplicação. Instale apenas utilizando ferramentas de aplicação com um batente de profundidade e acoplamento de garra
- Os parafusos autoperfurantes têm de ser aplicados com uma aparafusadora adequada (por exemplo, aparafusadora a bateria com batente de profundidade)
- Não é permitida a utilização de aparafusadoras de impacto
- Os parafusos autoperfurantes devem ser fixados perpendicularmente à superfície do componente
Como funciona
- A introdução forçada do parafuso é impedida pelas aletas que perfuram a madeira
- O furo para a rosca é perfurado na subestrutura. As aletas quebram em contacto com o metal
- As primeiras voltas do parafuso cortam a rosca, o restante aparafusa na rosca
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!