Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Parafuso autoperfurante pias® , cabeça chata
Aço inox A2, com fenda AW
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
O tempo de montagem foi reduzido em, pelo menos, 50% com a ponta de broca
- Perfuração sem punção de bico
- Formação de rosca
- Fixação
tudo numa só operação
adÓtima transmissão de binário adicional pela fenda AW
Adequado para combinações de componentes tI/tII de acordo com a aprovação ETA-10/0184
Alumínio/alumínio para diâmetro de 4,2 mm e 4,8 mm
- Os parafusos autoperfurantes têm de ser aplicados com um berbequim adequado (por exemplo, berbequim a bateria com batente de profundidade)
- Não é permitida a utilização de aparafusadoras de impacto
- Os parafusos autoperfurantes devem ser fixados perpendicularmente à superfície do componente
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!