Bastam três passos para se registar e utilizar todas as funções oferecidas pela loja online.
Vendas apenas a clientes profissionais
O código QR já não é válido. Clique no botão seguinte para ativá-lo novamente.
Ordenar por
Tension bolt for manual/hydraulic punch
Com 3 pontas de corte para abrir furos
Individual, without draw bolt
Consisting of stamp and dies M16, M20, M25, M32, M40 and 30.5 and KL draw bolt dia. 9.5 and 19.0
Saca-bocados com Ø de 28,3, 31,7 e 35,0 mm com três pontas de corte para cortar furos em lava-loiças de aço inox.
Para perfuradores de chapa metálica M12–M63 e PG9–PG48
Disco de corte p/ aço Speed
Pasta de polimento Para anéis de sisal/tecido, anéis de polir
Serra craniana HSS bimetal
Tw drill bit HSS DIN 338 Type RN 118° 19 pcs Syska
Broca de percussão Plus Quadro-L Vario
Broca espiral HSS DIN 338 tipo RN 130°
Broca espiral HSS DIN 338 tipo RN 118°
Serra craneana, HSS bimetálica Longlife e Speed HSCo8