Bastam três passos para se registar e utilizar todas as funções oferecidas pela loja online.
Vendas apenas a clientes profissionais
O código QR já não é válido. Clique no botão seguinte para ativá-lo novamente.
Ordenar por
12 item(ns) com 16 versões encontrado(s)
High-quality aluminium ensures exceptional protection on edges and corners
Göppinger profile
For creating precise, stable and straight edges
Protection for plasterboard edges (135°)
Is water-activated and self-adhesive to create the perfect edge when dry walling
Aplicação universal em cantos de 50° a 180°
Protection for plasterboard edges (90°)
Não existem mais resultados. Para obter um resultado mais preciso, especifique o seu termo de pesquisa mais detalhadamente.
Verifique ou utilize um termo de pesquisa diferente.
Conjunto sistema instalação de parede falsa VKM
Suporte combinado para viga 1,5 mm Peça única
Película p/ prot. viga/tel., WÜTOP Thermo ND Plus
Parafuso de vedação para canalizações A2