As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Perfil de proteção
Para encaixar em ferro armado
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
Excelente proteção contra ferimentos
Reutilizável várias vezes
A variante com inserção de aço é à resistente a perfurações
Com 100 kg a uma altura de queda de 3 m
Cortado em partes com 1 m de comprimento
A partir de 600 m, pode incluir um logótipo da empresa impresso!
6 m são entregues numa embalagem e 294 m numa palete
Para varões de 8 - 40 mm de diâmetro, em posições verticais ou horizontais
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!