Bastam três passos para se registar e utilizar todas as funções oferecidas pela loja online.
Vendas apenas a clientes profissionais
O código QR já não é válido. Clique no botão seguinte para ativá-lo novamente.
Ordenar por
Light grey transparent, micro pore density premium cover film that prevents paint marks being left on the vehicle even with some residual moisture.
Light, bright and transparent micropore density standard cover film.
Residual material bag for the disposal of used Mask Plus and Mask Light masking films
Suitable as surface protection for painting and varnishing work for covering mixing and working tables, workshop floors and scales
For simple handling of paintwork protective films
Enables the quick and safe covering of integrated parking sensors during painting and polishing
Highly elastic film for protecting tyres during paint work on rims without removal
Massa consistente multiusos I
Massa longa duração III
Massa lubrificante multiusos IV
Massa lubrificante multiusos III
Massa lubrificante multiusos II
Massa viaturas comerciais de alto desempenho 400g
Massa lubrificante multiusos, máquinas construção/agricultura
Bomba manual para massa consistente Para cartuchos de 400 g.