Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400
Peça deslizante
Peça deslizante - 1
Peça deslizante - 2
Peça deslizante - 3

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Peça deslizante

Para a absorção de alterações do comprimento de tubagens e componentes provocadas pela temperatura (deslocação axial)

Ler descrição do artigo

Disponível em 1 design

Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos

Variantes

  • Permite o movimento pendular

  • Fixação individual diretamente ao teto ou a uma calha de montagem

  • Evita forças de tensão não controladas na montagem do tubo

  • A porca com anilha assegura a ligação de uma variedade de roscas, ou seja, M8/M10


Com certificação Cradle to Cradle®


  • Valorização do edifício através de materiais que não contêm substâncias perigosas

  • Maior variedade de aplicações para GreenBuilding e certificação de edifícios conforme LEED®, BREEAM® e DGNB


Os nossos produtos com certificação Cradle to Cradle Certified® permitem a conservação de recursos e são ecologicamente sustentáveis. A norma avalia a segurança, reciclagem e teor de conteúdo poluente dos materiais no produto final. O objetivo é a conservação de recursos, por exemplo, através da utilização de material reciclado durante o processo de fabrico.

Aviso

(1 kN = 100 kp = 100 kg)