Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400
Porta pilares D-D-H/A2K
Porta pilares D-D-H/A2K - 1
Porta pilares D-D-H/A2K - 2

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Porta pilares D-D-H/A2K

Suporte de poste robusto e regulável em altura com buchas e montagem de cavilha. Ideal para estruturas de exigência média em áreas secas e com requisitos estéticos extremamente elevados.

Ler descrição do artigo

Disponível em 1 design

Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos

Variantes

  • Porta pilares de altura ajustável (mínimo de 130 x 130 mm) com tubo de montagem oculto e manga para a rosca da base, nos casos de requisitos estéticos extremamente elevados

  • Ajuste da altura entre 140 mm e 200 mm (também já depois de instalado)

  • Rosca com manga para um aspeto elegante

  • Material do suporte: Aço

  • Superfície: A2K, passivado a azul

  • Classe de utilização: Aplicação na classe de utilização 1
Aviso

O diâmetro do parafuso apenas pode ser, no máximo, 1 mm inferior ao diâmetro do furo.



É necessário respeitar as respetivas condições básicas da aprovação aplicável à bucha.