Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Sistema de enchimento Pasta de enchimento leve
Pasta de enchimento leve para enchimento de juntas, fendas e buracos em superfícies de paredes e tetos
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
- Pronta a utilizar para aplicação rápida
- Quase sem retração, o que permite eliminar as fissuras
- Fácil de pintar por cima com tintas de dispersão
- Fácil de lixar com um teor de grão máx. de 1% de 200 μm
Tenha em atenção que estes valores constituem apenas valores empíricos. Por conseguinte, é preciso ter em atenção que o tempo de endurecimento aumenta com juntas mais espessas. A espátula, do tipo 4A, também pode ser processada de acordo com a norma EN 13963 sem fita para juntas. Limpeza: Com água
A pasta de enchimento leve é adequada para enchimento de juntas, fendas e buracos em paredes e tetos (por exemplo, placa de gesso cartonado, painéis acústicos). Também é possível compensar áreas desniveladas pequenas nas superfícies das paredes, como aquelas que ficam visíveis após a raspagem de papel de parede. Também pode ser utilizada na construção de modelos.
O material base deve estar limpo, seco e livre de pó e gordura. Utilizando um cartucho ou uma espátula, aplique e espalhe a pasta de enchimento leve na junta, fenda ou orifício. Nas juntas, a massa para juntas saliente pode ser cortada com um x-ato após aprox. 15–20 minutos. Para obter mais informações, consulte a ficha de dados técnicos.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!