Bastam três passos para se registar e utilizar todas as funções oferecidas pela loja online.
Vendas apenas a clientes profissionais
O código QR já não é válido. Clique no botão seguinte para ativá-lo novamente.
Ordenar por
7 item(ns) com 18 versões encontrado(s)
Vedante universal em aço inox para tubos e cabos. Aço inox com tecnologia de anel supersegmentado em borracha robusta. Veda os novos tubos/cabos a instalar, bem como os já instalados.
Water-pressure-tight wall duct for core holes in concrete or liner/fibre cement pipes for plastic heat pump pipes
Gas-tight, radon-proof and water-pressure-tight wall duct for core holes in concrete or liner/fibre cement pipes for stainless steel heat pump pipe
Water barrier for floor and wall ducts, for direct casting of the plastic heat pump pipe into concrete
Can be plastered over
Wall duct for non-pressurised water for mortaring into the wall opening for plastic heat pump pipes
For the gas-tight, radon-proof and watertight sealing of floor and wall ducts, for direct casting of the stainless steel heat pump pipe into concrete
Não existem mais resultados. Para obter um resultado mais preciso, especifique o seu termo de pesquisa mais detalhadamente.
Verifique ou utilize um termo de pesquisa diferente.
Calha de montagem C VARIFIX® 41/41
Cavilha roscada Aço galvanizado
Abraçadeira p/ tubos TIPP Smartlock
Abraçadeira para tubos TIPP® Smartlock 2 GS inclui fecho de libertação rápida
Fixador rápido VARIFIX® Systemfix 41 Para ligação de montagem de todas as calhas de montagem Varifix na gama 41
União para varão roscado Sextavado, aço galvanizado a quente
Calha de montagem VARIFIX{®C 26/18