Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Parafuso autoperfurante pias®, cabeça de embeber Aço galvanizado, fenda AW
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
Furar, roscar, aparafusar – tudo numa única operação
Por essa razão, redução considerável de tempo e esforço
Diâmetro exato do furo em todas as fixações
- Minimiza a tolerância da rosca
- Uma fixação sempre perfeita
Evita erros de instalação
Sistema de fenda AW
- Ótima transmissão de binário
- Vida útil mais longa
- Ótima centragem
- Melhor resultado de montagem graças ao aparafusamento sem fadiga, porque a pressão de contacto necessária para a transmissão do binário de aperto é consideravelmente menor
- Maior superfície de contacto do bit com o parafuso
- A distribuição uniforme da força evita danos no revestimento protetivo da superfície garantindo assim uma maior resistência à corrosão
- Pressão de contacto durante a utilização de aprox. 250 N; aperto com batente de profundidade, se necessário
- Os parafusos autoperfurantes têm de ser aplicados com uma aparafusadora adequada (por exemplo, aparafusadora a bateria com batente de profundidade)
- Não é permitida a utilização de aparafusadoras de impacto
- Os parafusos autoperfurantes devem ser fixados perpendicularmente à superfície do componente
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!